Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombihammer CHE 2-28 SDS-plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombihammer CHE2-28 SDS-plus 230/CEE
Kombihammer CHE2-28 SDS-plus 230/CEE
Kombihammer CHE 2-28 SDS-plus - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-flex413666
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     413666
EAN/GTIN:
     4030293177130
Datenblatt
Suchbegriffe:
Bohren
Bohrhämmer
CHE 2-28 R
CHE 4-32

Die neue Generation an Kombi-Bohrhammern zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln verfügt über das werkzeuglose Schnellwechsel-Bohrfutter-System, das für noch mehr Flexibilität auf der Baustelle sorgt. Ob zum Sanieren und Renovieren, für die Stein- und Mauerwerksbearbeitung oder für Montagearbeiten im Metall- und Stahlbau – FLEX Kombi-Bohrhammer nehmen die Herausforderung an. Der Einsatz eignet sich besonders für leichte bis mittlere Abrissarbeiten, etwa für Fliesenleger, Stuckateure, Installateure oder Trockenbauer.

Produktbeschreibung:

  • leichter 800 Watt Bohr- und Meißelhammer in Pistolenbauform, mit der Funktion Rechts-Linkslauf
  • Rechts-/Linkslauf mit Umschaltung über Kohlewender
  • Bohren mit Hammerfunktion
  • Bohrtiefenanschlag: für präzises Arbeiten
  • Drehstopp zum Meißeln
  • max. Bohrbereich bis 28 mm in Beton
  • mit Gasgebeschalter und Dauerbetriebsfunktion
  • ideal geeignet zum Bohren/Hammerbohren, Durchmesser 4-18 mm in Mauerwerk und Beton für Dübelbefestigungen und Durchgangsbohrungen
  • für leichte Stemmarbeiten zum Entfernen von Putz und Fliesen
  • Leerlaufschlagzahl: 0-4000 U/min
  • Kabellänge: 4 m

Lieferumfang:

  • 1 Handgriff
  • 1 Bohrtiefenanschlag
  • 1 Transportkoffer L-BOXX® 136
  • 1 Koffereinlage
Weitere Informationen:
Bohrleistung in Beton:
28 mm
Breite:
85 mm
Drehzahl:
0 - 1300 U/min
Gewicht:
2,6 kg
Höhe:
200 mm
Länge:
360 mm
Leistung:
800 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
Bohr- und Meißelhammer
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,02*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,70*
€ 287,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,59*
€ 262,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,02*
€ 249,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
413.674
ab € 116,66*
Ähnlich
FLEX
439.665
ab € 395,46*
Ähnlich
FLEX
468.029
ab € 337,08*
Ähnlich
FLEX
365920
ab € 375,81*
Ähnlich
FLEX
461490
ab € 177,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.