Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flex414077 Herst.-Nr.: 414077 EAN/GTIN: 4030293177420 |
| |
|
| | |
| Die L-BOXX® ist die durchgängige Mobilitätslösung für Handwerk, Industrie, Service- und Dienstleistungsunternehmen. Die hochwertige und leichtgewichtige Box bietet ausreichend Platz und Sicherheit. Egal ob schweres Material, Kundenmuster oder Werkzeug, die L-BOXX® transportiert alles – vom Fahrzeug zum Einsatzort. Produktbeschreibung: - durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit
- ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling
- unschlagbar einfache Verklicken und Trennen der verschiedenen L-BOXX®en optimiert den Transport im Verbund
- passt perfekt und ohne Adapter zum TÜVgeprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo
- Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg
- Transport im Verbund bis 40 kg
- Deckel ist bis 100 kg belastbar
- spitzwassergeschützt
- ohne Einlage
- mit zusätzlichem Frontgriff
- Material: Kunststoff
- Innenmaße: 378 x 313 x 71 mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 357 mm | Gewicht: | 2,1 kg | Höhe: | 117 mm | Länge: | 442 mm | Typ: | Werkzeugkoffer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, flex elektrowerkzeuge ersatzteile, elektrowerkzeug ersatzteile, aufbewahren, Flex, Koffer, L-Boxx, TK-S, transportieren, Transportkoffer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,64* | € 57,95* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 44,57* | € 57,96* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,48* | € 58,08* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 55,14* | € 70,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|