Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkoffer L-Boxx TK-L238 für BBE,BME,BRE,BSE,CHE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transportkoffer L-Boxx TK-L238
Transportkoffer L-Boxx TK-L238
Artikel-Nr.:
     415-flex414093
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     414093
EAN/GTIN:
     4030293177444
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer

Die L-BOXX® ist die durchgängige Mobilitätslösung für Handwerk, Industrie, Service- und Dienstleistungsunternehmen. Die hochwertige und leichtgewichtige Box bietet ausreichend Platz und Sicherheit. Egal ob schweres Material, Kundenmuster oder Werkzeug, die L-BOXX® transportiert alles – vom Fahrzeug zum Einsatzort.

Produktbeschreibung:

  • passend zu: BBE 14-3 110, BBE 14-3 110 Set, BME 18.0-EC/5.0 Set / C, BRE 14-3 125 Set, BSE 14-3 100/Set, BSE 14-3 INOX Set, CHE 2-26 18.0-EC / 5.0 Set / C, CHE 4-32 R SDS-plus, CHE 18.0-EC / 5.0 Set / C, CS 60 WET, LD 16-8 125 R, Kit E-Jet/Kit TH-Jet/Kit Turbo-Jet II/Kit E-Jet/Kit TH-Jet/Kit Turbo-Jet II, ORE 3-150 EC/Set, ORE 5-150 EC/EC Set, PE 14-2 150/P-Set, PE 150 18.0-EC / 5.0 P-Set / 5.0 Set, RE 16-5 115, Kit B-Jet/Kit E-Jet/Kit Fräskopf flach/Kit Fräskopf spitz, RFE 40 18.0-EC / 5.0 Set, RS 29 18.0 C, RSP DW 18.0-EC / 5.0 Set / C, SE 14-2 125 Set, SE 14-2 150 Set, SE 125 18.0-EC / 5.0 Set, XCE 8 125 18.0-EC / 5.0 P-Set / 5.0 Set, XCE 10-8 125/P-Set, XFE 7-15 150/P-Set, XFE 15 150 18.0-EC / 5.0 P-Set / 5.0 Set
  • aus schlagfestem Kunststoff kommen Werkzeuge,Zubehör und Verbrauchsmaterial einfach und bequem zum Einsatzort
  • durchdachte Einlagen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit, ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling
  • unschlagbares einfache Verklicken und Trennen der verschiedenen L-BOXX®en optimiert den Transport im Verbund
  • passt perfekt und ohne Adapter zum TÜV-geprüften Fahrzeugeinrichtungssystem von Sortimo
  • Belastungskapazität pro L-BOXX® von bis zu 25 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, der Deckel ist bis 100 kg belastbar
  • spritzwassergeschützt
  • ohne Einlage
  • Innenmaße: 378 x 306 x 209 mm
Weitere Informationen:
Breite:
357 mm
Gewicht:
2,8 kg
Höhe:
253 mm
Länge:
442 mm
Typ:
Werkzeugkoffer
Weitere Suchbegriffe: Servicekoffer, Werkzeugkoffer, flex elektrowerkzeuge ersatzteile, elektrowerkzeug ersatzteile, aufbewahren, Flex, Koffer, L-Boxx, TK-S, transportieren, Transportkoffer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,29*
€ 65,28*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,34*
€ 65,29*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 51,62*
€ 66,68*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 64,76*
€ 82,47*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,69*
€ 96,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,93*
€ 90,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,82*
€ 85,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
471.097
ab € 440,61*
Zubehör
FLEX
433.446
ab € 748,83*
Zubehör
FLEX
433.411
ab € 341,22*
Zubehör
FLEX
433.454
ab € 828,75*
Zubehör
FLEX
451991
ab € 17,69*
Zubehör
FLEX
435945
ab € 12,48*
Zubehör
FLEX
429104
ab € 14,04*
Zubehör
FLEX
469041
ab € 12,47*
Zubehör
FLEX
436771
ab € 12,50*
Zubehör
FLEX
414131
ab € 13,96*
Zubehör
FLEX
436658
ab € 14,03*
Zubehör
FLEX
407895
ab € 12,46*
Zubehör
FLEX
459534
ab € 11,69*
Zubehör
FLEX
444375
ab € 11,69*
Zubehör
FLEX
414182
ab € 14,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.