Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiluftwalze D: 100 x 100 mm für BSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gummiluftwalze Ø 100 x 100 mm
Gummiluftwalze Ø 100 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex433896
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     433896
EAN/GTIN:
     4030293187337
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
flex bürstenleiste

Produktbeschreibung:

  • passend zu: BSE 14-3 100, BSE 14-3 100 Set und BSE 14-3 INOX Set
  • zum gefühlvollen Schleifen von Konturen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Typ:
Zubehör - Sonstiges
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll bürstenleiste, Absaughaube, Antriebsrolle, Distanzringsatz, Expansionswalze, Flex, Gummiluftwalze, Luftpumpe, Poli-Clean, Schleifvorsatz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,68*
€ 75,56*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,69*
€ 75,57*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 60,14*
€ 77,29*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 77,80*
€ 98,94*
€ 4,80*
ab € 96,46*
€ 119,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,94*
€ 117,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,87*
€ 115,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,68*
€ 110,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
461.504
ab € 550,16*
Zubehör
FLEX
471.097
ab € 440,47*
Zubehör
FLEX
433.411
ab € 342,25*
Zubehör
FLEX
433.454
ab € 832,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.