Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter SAD-C D25-32 AS für VC und VCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter SAD-C D25-32 AS
Adapter SAD-C D25-32 AS
Artikel-Nr.:
     415-flex445029
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     445029
EAN/GTIN:
     4030293195585
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Muffe Industriesauger
flex elektrowerkzeuge ersatzteile
muffe industriesauger

Produktbeschreibung:

  • passend zu: VC 21 L MC, VCE 26 L MC, VCE 33 L AC/-Set/MC, VCE 33 M AC/-Set, VCE 44 H AC/-Kit, VCE 44 L AC/-Set und VCE 44 M AC/-Set
  • antistatisch
  • zur universellen Verbindung von Maschinen mit 25-32 mm Ø-Absauganschluss mit 32 mm-Saugschlauch
  • für Adapter mitClip-Anschluss
  • auf 3 verschiedene Durchmesser zuschneidbar
Weitere Informationen:
Durchmesser:
25 - 32 mm
Typ:
Adapter
Weitere Suchbegriffe: Adapter drehbar, Adapter SAD, Flex, Krümmer, Sauger-Adapter, Spezial-Adapter, Universaladapter, Verbindungsmuffe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 5,90*
ab € 11,83*
€ 16,70*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 12,25*
€ 17,25*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,00*
€ 19,51*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,83*
€ 24,56*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
257169
ab € 18,41*
Ähnlich
FLEX
340804
ab € 9,10*
Ähnlich
FLEX
340790
ab € 9,10*
Ähnlich
FLEX
251847
ab € 4,41*
Ähnlich
FLEX
364460
ab € 9,25*
Ähnlich
FLEX
259827
ab € 19,23*
Ähnlich
FLEX
461628
ab € 11,20*
Ähnlich
FLEX
445142
ab € 11,20*
Ähnlich
FLEX
461636
ab € 11,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.