Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingschleifer-Set OSE 2-80 EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwingschleifer-Set OSE 2-80 EC
Schwingschleifer-Set OSE 2-80 EC
Klett-Schleifplatte 80 x 130 mm
PES-Microfilterpatrone FP EC D27
Transportkoffer L-Boxx TK-L136
Artikel-Nr.:
     415-flex468924
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     468924
EAN/GTIN:
     4030293209787
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer (elektrisch)

Produktbeschreibung OSE 2-80 EC:

  • gut geeignet für Über-Kopf-Arbeiten
  • leichter, kompakter Einhand-Schwingschleifer, besonders ergonomisch und vibrationsarm durch spezielle Auswuchtung für ermüdungsfreies und gelenkschonendes Arbeiten
  • ergonomisch gestaltete, handliche Griffkappe mit Softgrip-Einlage sorgt für einen sicheren Halt und gute Führung
  • bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
  • Elektronik: Drehzahlvorwahl in 4 Stufen, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre
  • materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch elektronische Drehzahleinstellung
  • Klett-Schleifplatte mit 12-Lochsystem für optimale Absaugung, passend für alle handelsüblichen Schleifmittel
  • E-Signal Schalter zur einfachen, sicheren Bedienung mit Schnell-Stopp Funktion verhindert ein Nachlaufen der Schleifplatte
  • ausgestattet mit Tellerbremse, dadurch entstehen keine Schleifriefen am Werkstück und es entfällt eine teure Nachbearbeitung
  • effektive Staubabsaugung durch integrierte Eigenabsaugung für staubfreies Arbeiten mit Filterpatrone
  • Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Antistatik-Saugschlauch SH 27x3,5m AS (445.045)
  • schlagfeste Filterpatrone mit wechselbarem PES-Filter erlaubt einfaches Staubentsorgen oder Abreinigen des Filters bei höchster Nutzungsdauer
  • Leistungsaufnahme: 260 Watt
  • Leerlaufdrehzahl: 8000 - 12000 U/min
  • Leerlaufhubzahl: 16000 - 24000 U/min
  • Hub: 2,0 mm
  • Schleifplatte: 80 x130 mm
  • Schleifmittelbefestigung: kletten
  • Anschluss Staubabsaugung: Ø 27 mm
  • Kabellänge: 4,0 m
  • Abmessung (L x B x H): 163 x 90 x 120 mm
  • Gewicht: 1,2 kg

Lieferumfang:

  • Schwingschleifer OSE 2-80 EC
  • 1 Klett-Schleifplatte
  • 1 PES-Microfilterpatrone mit Filter
  • 1 Koffereinlage
  • 1 Transportkoffer L-BOXX® 136
Weitere Informationen:
Typ:
Schwingschleifer
Weitere Suchbegriffe: Vibrationsschleifer (elektrisch), Elektrowerkzeug Ersatzteile, flex elektrowerkzeuge ersatzteile, elektrowerkzeug ersatzteile, abtragen, Feinschliff, Flex, Oberflächenbearbeitung, Oberflächengüte, schleifen, Schwingschleifer OSE 2-80 EC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 252,64*
€ 300,25*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,30*
€ 300,26*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,90*
€ 302,41*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,86*
€ 303,64*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,22*
€ 343,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,42*
€ 408,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,86*
€ 405,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,91*
€ 374,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,76*
€ 357,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,22*
€ 342,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
486.833
ab € 35,02*
Zubehör
FLEX
469009
ab € 29,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.