| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flex476110 Herst.-Nr.: 476110 EAN/GTIN: 4030293212961 |
| | |
|
| | |
| Flex Digitale Wasserwaage ADL 120-P. Produktbeschreibung Set: - Libellen 1x horizontal und 2 x vertikal, mit Beleuchtung für optimale Lesbarkeit
- duale Displays auf Frontseite und Oberseite um 360° lesbar, mit automatischer Drehung und einstellbarer Hintergrundbeleuchtung
- umschaltbare Neigungsangabe in Grad, Inch/Feet oder Prozent
- genaue Neigungsübertragung auf längere Distanz
- hold-Funktion zur Speicherung des Messwertes
- automatische Abschaltung nach 10 Minuten
- robustes Aluminium Gehäuse
- staub- und wasserdicht, abwaschbar gemäß Schutzklasse IP 65
- mit starken Magneten sowie Gurtloch zur sicheren Befestigung mit Riemen an Werkstücken
- abnehmbare Endkappen
- ideal geeignet für exakte Messungen im Hoch-, Tiefbau, Zimmererarbeiten
Technische Daten: - Genauigkeit: ± 0,05°/ 0° + 90°, ± 0,1°/ 1° - 89°
- Genauigkeit Libelle: 0,029°
- Betriebsdauer100 h
Lieferumfang: - Batterien 2x AA2 Stück
- 1 Transporttasche
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1510 g | Länge: | 1200 mm | Typ: | Elektronische Wasserwaage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,53* | € 168,38* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 135,41* | € 168,39* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,46* | € 210,80* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 182,46* | € 222,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|