Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass-Steinschleifer LW 1202 SN PRCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nass-Steinschleifer LW 1202 SN PRCD
Nass-Steinschleifer LW 1202 SN PRCD
Artikel-Nr.:
     415-flex477788
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     477788
EAN/GTIN:
     4030293213333
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Nass-Steinschleifer
flex elektrowerkzeuge ersatzteile
elektrowerkzeug ersatzteile

Seit 90 Jahren ist FLEX der kompetente und innovative Partner für die Steinbearbeitung. Und das kommt nicht von ungefähr. Seitdem wurde und wird in enger usammenarbeit mit erfahrenen Steinbearbeitern ein umfassendes und individuell abgestimmtes Maschinen- und Zubehörprogramm entwickelt, das immer einen Schritt voraus ist.

Produktbeschreibung:

  • zentrale Wasserzufuhr durch Getriebewelle: für die Nass-Politur von Granit und Marmor
  • keramisch beschichtete Getriebewelle für optimalen Verschleiß- und Rostschutz
  • Schnellkupplung aus Messing: für 1/2"-Wasserschlauch
  • PRCD-Personenschutzschalter: im Kabel integriert
  • mobil einsetzbar ohne Trenntrafo
  • Leistungsabgabe: 1030 Watt
  • Kabellänge: 4 m

Lieferumfang:

  • 1 Bügelhandgriff
  • 1 Gabelschlüssel SW 17
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Drehzahl:
1750 U/min
Gewicht:
4,8 kg
Höhe:
190 mm
Länge:
550 mm
Leistung:
1600 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
Steinschleifer
Werkzeugaufnahme:
M 14
Weitere Suchbegriffe: abtragen, bearbeiten, Flex, L, LE, LW, schleifen, Steinbearbeitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 457,30*
€ 533,73*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 474,87*
€ 553,73*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 583,23*
€ 698,24*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 664,09*
€ 752,48*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 752,48*
€ 895,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,29*
€ 876,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 688,86*
€ 819,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 678,00*
€ 806,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,09*
€ 790,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
126098
ab € 73,12*
Zubehör
FLEX
253814
ab € 18,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.