Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenterschleifer-Set ORE 3-150 EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exzenterschleifer-Set ORE 3-150 EC
Exzenterschleifer-Set ORE 3-150 EC
Exzenterschleifer-Set ORE 3-150 EC - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-flex486809
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     486809
EAN/GTIN:
     4030293218772
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
elektro exzenterschleifer

Produktbeschreibung ORE 3-150 EC:

  • bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
  • materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch regelbare Drehzahl
  • effektive Staubabsaugung durch integrierte Eigenabsaugung für staubfreies Arbeiten mit Filterpatrone
  • ergonomisch gestaltete, handliche Griffkappe mit Softgrip-Einlage sorgt für einen sicheren Halt und gute Führung
  • schlagfeste Filterpatrone mit wechselbarem PES-Filter erlaubt einfaches Staubentsorgen oder Abreinigen des Filters bei höchster Nutzungsdauer
  • PES-Filterpatrone mit Zyklonfunktion für staubfreies und wirtschaftliches Arbeiten
  • handlicher 150 mm Exzenterschleifer mit bester Ergonomie und spezieller Auswuchtung für vibrationsarmen Betrieb
  • Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Adapter SAD-C 27 AS oder Antistatik-Saugschlauch SH 27x4m AS (379.395)
  • Klett-Schleifteller in drei Härten verfügbar: soft, weich, hart
  • Klett-Schleifteller mit Multilochsystem für optimale Absaugung, passend für alle handelsüblichen Schleifmittel Ø 150
  • ausgestattet mit Tellerbremse, dadurch entstehen keine Schleifriefen am Werkstück und es entfällt eine teure Nachbearbeitung
  • gut geeignet für Über-Kopf-Arbeiten
  • Leistungsaufnahme: 400 Watt
  • Leerlaufdrehzahl: 4000 - 10000 U/min
  • Leerlaufhubzahl: 8000 - 20000 U/min
  • Hub: 3 mm
  • Schleifteller-Ø: 150 mm
  • Schleifmittelbefestigung: kletten
  • Anschluss Staubabsaugung: Ø 27 mm
  • Kabellänge: 4,0 m
  • Abmessung (L x B x H): 230 x 150 x 125 mm
  • Gewicht: 1,4 kg

Lieferumfang:

  • Exzenterschleifer ORE 3-150 EC
  • 1 Klett-Schleifteller medium
  • 1 PES-Microfilterpatrone mit Filter
  • 1 Innensechskantschlüssel, SW 5
  • 1 Transportkoffer L-BOXX® 238
  • 1 Koffereinlage
Weitere Informationen:
Typ:
Exzenterschleifer
Weitere Suchbegriffe: abtragen, Exzenterschleifer ORE 125-2, Flex, Formen, Oberflächenbearbeitung, Radien, schleifen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,78*
€ 326,06*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 275,35*
€ 328,09*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 321,23*
€ 385,28*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,15*
€ 450,62*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,62*
€ 536,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,03*
€ 533,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,09*
€ 477,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,25*
€ 470,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,15*
€ 458,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
102.229
ab € 1,03*
Zubehör
FLEX
391.581
ab € 10,14*
Zubehör
FLEX
392.731
ab € 4,10*
Zubehör
FLEX
393363
ab € 81,89*
Zubehör
FLEX
398.365
ab € 6,10*
Zubehör
FLEX
419.176
ab € 111,19*
Zubehör
FLEX
464.112
ab € 42,57*
Zubehör
FLEX
464.139
ab € 40,49*
Zubehör
FLEX
486.833
ab € 34,50*
Zubehör
FLEX
486841
ab € 23,07*
Zubehör
FLEX
464120
ab € 40,45*
Zubehör
FLEX
104167
ab € 2,05*
Zubehör
FLEX
393371
ab € 14,04*
Zubehör
FLEX
100080
ab € 5,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.