Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exzenterschleifer-Set ORE 5-150 EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exzenterschleifer-Set ORE 5-150 EC
Exzenterschleifer-Set ORE 5-150 EC
Exzenterschleifer-Set ORE 5-150 EC - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-flex486817
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     486817
EAN/GTIN:
     4030293218789
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
elektro exzenterschleifer

Produktbeschreibung ORE 5-150 EC:

  • bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
  • materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch regelbare Drehzahl
  • effektive Staubabsaugung durch integrierte Eigenabsaugung für staubfreies Arbeiten mit Filterpatrone
  • ergonomisch gestaltete, handliche Griffkappe mit Softgrip-Einlage sorgt für einen sicheren Halt und gute Führung
  • schlagfeste Filterpatrone mit wechselbarem PES-Filter erlaubt einfaches Staubentsorgen oder Abreinigen des Filters bei höchster Nutzungsdauer
  • PES-Filterpatrone mit Zyklonfunktion für staubfreies und wirtschaftliches Arbeiten
  • handlicher 150 mm Exzenterschleifer mit bester Ergonomie und spezieller Auswuchtung für vibrationsarmen Betrieb
  • Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Adapter SAD-C 27 AS oder Antistatik-Saugschlauch SH 27x4m AS (379.395)
  • Klett-Schleifteller in drei Härten verfügbar: soft, weich, hart
  • Klett-Schleifteller mit Multilochsystem für optimale Absaugung, passend für alle handelsüblichen Schleifmittel Ø 150
  • ausgestattet mit Tellerbremse, dadurch entstehen keine Schleifriefen am Werkstück und es entfällt eine teure Nachbearbeitung
  • gut geeignet für Über-Kopf-Arbeiten
  • Leistungsaufnahme: 400 Watt
  • Leerlaufdrehzahl: 4000 - 10000 U/min
  • Leerlaufhubzahl: 8000 - 20000 U/min
  • Hub: 5 mm
  • Schleifteller: Ø 150 mm
  • Schleifmittelbefestigung:, kletten
  • Anschluss Staubabsaugung: Ø 27 mm
  • Kabellänge: 4,0 m
  • Abmessung (L x B x H): 230 x 150 x 125 mm
  • Gewicht: 1,4 kg

Lieferumfang:

  • Exzenterschleifer ORE 5-150 EC
  • 1 Klett-Schleifteller medium
  • 1 PES-Microfilterpatrone mit Filter
  • 1 Innensechskantschlüssel, SW 5
  • 1 Transportkoffer L-BOXX® 238
  • 1 Koffereinlage
Weitere Informationen:
Typ:
Exzenterschleifer
Weitere Suchbegriffe: abtragen, Exzenterschleifer ORE 125-2, Flex, Formen, Oberflächenbearbeitung, Radien, schleifen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 273,32*
€ 321,36*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,12*
€ 323,45*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,89*
€ 378,56*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,26*
€ 380,31*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 384,51*
€ 444,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 444,42*
€ 528,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,68*
€ 523,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,24*
€ 478,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,33*
€ 471,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,51*
€ 457,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
102.229
ab € 1,03*
Zubehör
FLEX
391.581
ab € 10,14*
Zubehör
FLEX
392.731
ab € 4,10*
Zubehör
FLEX
393363
ab € 81,89*
Zubehör
FLEX
398.365
ab € 6,10*
Zubehör
FLEX
419.176
ab € 111,19*
Zubehör
FLEX
104167
ab € 2,05*
Zubehör
FLEX
393371
ab € 14,04*
Zubehör
FLEX
100080
ab € 5,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.