Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flex491225 Herst.-Nr.: 491225 EAN/GTIN: 4030293221178 |
| | |
|
| | |
| FLEX Akku-Werkzeuge setzen durch ihr ausgereiftes Konzept neue Maßstäbe in Qualität und Leistung. Das besondere System sorgt selbst bei höherem Leistungsbedarf, etwa aufgrundgroßer Schraub- und Bohrdurchmesser, für lange Laufzeiten. Produktbeschreibung: - Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Gasgebeschalter mit Verriegelungsfunktion
- elektronische Schnellbremse
- robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
- Schnellspannbohrfutter in Metallausführung mit Anlaufring und Auto-Lock Funktion
- Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre
- ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- inklusive montierbarer Zusatzhandgriff, Gürtelclip und Bitgarage
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks
- Drehmomentstufen: 23 + 1
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 - 600 U/min
- Bohrfutter-Spannweite: 1,5 - 13 mm
Lieferumfang: - 1 Handgriff
- 1 Gürtelclip
- 1 Bithalter
- 1 Bitgarage
Die Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät. Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | Ja | Akkukapazität: | 2,5 / 5 / 8 Ah | Breite: | 75 mm | Drehmoment: | 56 / 90 Nm | Drehzahl: | 0 - 2300 U/min | Gewicht: | 2,5 kg | Höhe: | 201 mm | Länge: | 204 mm | Spannung: | 18 Volt | Typ: | Bohrschrauber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: akku bohrmaschine, Akku-Maschinen, bohren, DD 2G, DD 4G, Flex, schrauben |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,40* | € 196,07* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,33* | € 196,08* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 196,97* | € 247,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 214,40* | € 256,31* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 218,04* | € 261,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|