Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Bohrschrauber DD 4G 18.0-EC C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku Bohrschrauber DD 4G 18.0-EC C
Akku Bohrschrauber DD 4G 18.0-EC C
Akku Bohrschrauber DD 4G 18.0-EC C - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-flex491292
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     491292
EAN/GTIN:
     4030293221239
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

FLEX Akku-Werkzeuge setzen durch ihr ausgereiftes Konzept neue Maßstäbe in Qualität und Leistung. Das besondere System sorgt selbst bei höherem Leistungsbedarf, etwa aufgrundgroßer Schraub- und Bohrdurchmesser, für lange Laufzeiten.

Produktbeschreibung:

  • Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
  • bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
  • 4-Gang Getriebe mit bis zu 4200 U/min. für höchste Bohr- und Schraubeffizienz
  • Gasgebeschalter mit Verriegelungsfunktion
  • elektronische Schnellbremse
  • robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
  • Schnellspannbohrfutter in Metallausführung mit Anlaufring und Auto-Lock Funktion
  • Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre
  • Anwenderschutz auch bei höchstem Drehmoment durch verlängerbaren Handgriff
  • ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
  • integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
  • LED Akku-Kapazitätsanzeige
  • inklusive montierbarer Zusatzhandgriff, Gürtelclip und Bitgarage
  • FLEX Akku-System: Betrieb mit allen 18,0 V Akkupacks
  • Drehmoment max. weich: 64 Nm
  • Drehmomentstufen: 11 + 1
  • Bohrfutter-Spannweite: 1,5 - 13 mm

Lieferumfang:

  • 1 Handgriff
  • 1 Gürtelclip
  • 1 Bithalter
  • 1 Bitgarage

Die Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät.

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Akkukapazität:
2,5 / 5 / 8 Ah
Breite:
75 mm
Drehmoment:
64 / 135 Nm
Drehzahl:
0 - 460 / 910 / 2100 / 4200 U/min
Gewicht:
1,5 kg
Höhe:
240 mm
Länge:
215 mm
Spannung:
18 Volt
Typ:
Bohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: flex akku-bohrschrauber, akku bohrmaschine, Akku-Maschinen, bohren, DD 2G, DD 4G, Flex, schrauben
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,90*
€ 213,24*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,87*
€ 213,25*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,14*
€ 274,85*
Frei Haus
ab € 236,86*
€ 283,93*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,15*
€ 289,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,83*
€ 344,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,58*
€ 342,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,82*
€ 323,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,28*
€ 301,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,15*
€ 288,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
489.417
ab € 21,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.