Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Flutlich Handlampe WL 2800 18.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku Flutlich Handlampe WL 2800 18.0
Akku Flutlich Handlampe WL 2800 18.0
Akku Flutlich Handlampe WL 2800 18.0 - Rückansicht
Akku Flutlich Handlampe WL 2800 18.0 - Haken
Akku Flutlich Handlampe WL 2800 18.0 - schwenkbarer Kopf
Akku Flutlich Handlampe WL 2800 18.0 - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-flex504637
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     504637
EAN/GTIN:
     4030293230552
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte

Leistungsstarkes LED Akku-Flutlicht mit 2 Helligkeitsstufen, 2800 Lumen mit einer Reichweite von 630 m und 1000 Lumen sowie einer zusätzlichen roten LED für reduzierte Streu- und Blendwirkung.

Produktbeschreibung:

  • LED-Leuchtkopf ist um 180° schwenkbar
  • so kann nahezu jedes Eck und jeder Winkel optimal ausgeleuchtet werden
  • über 12 V Bordspannung (über Zigarettenadapter, Autosteckdose) betreibbar
  • ¼” Anschlussgewinde für Stative
  • ergonomische Griffflächen mit Softgrip
  • schwenk- und versenkbarer Haken zum Aufhängen der Lampe und Gürtelclip
  • LED Akku-Kapazitätsanzeige
  • FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks
  • Lichtstrom: 1000 - 2800 lm
  • Leuchtweite: 630 mm
  • Anschlussgewinde: 1/4"

Lieferumfang:

  • 1 Gürtelclip

Die Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät.

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Akkukapazität:
2,5 / 5 Ah
Spannung:
12 / 18 Volt
Typ:
Handlampe
Weitere Suchbegriffe: handlampe akku, handlampe, Akku-Lampe DWL, Akku-Maschinen, Flex, leuchten, strahlen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 7,90*
ab € 96,00*
€ 122,63*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 107,07*
€ 136,09*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,09*
€ 161,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,18*
€ 159,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,66*
€ 151,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,92*
€ 145,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,07*
€ 127,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
417.882
ab € 46,12*
Zubehör
FLEX
491.349
ab € 149,65*
Zubehör
FLEX
491.357
ab € 97,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.