Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanierungsschleifer LDE 16-8 125 R, Kit E-Jet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanierungsschleifer LDE 16-8 125 R, Kit E-Jet
Sanierungsschleifer LDE 16-8 125 R, Kit E-Jet
Sanierungsschleifer LDE 16-8 125 R
Artikel-Nr.:
     415-flex504998
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     504998
EAN/GTIN:
     4030293230736
Datenblatt
Suchbegriffe:
Betonschleifer
Sanierungsschleifer
betonschleifer flex
betonschleifer

Flex Kompakter Sanierungsschleifer mit variabler Drehzahl für randnahes, staubfreies Schleifen, 125 mm. LDE 16-8 125 R, Kit E-Jet. Zuverlässiger 1600 Watt Hochleistungsmotor mit ausreichenden Leistungsreserven.

Produktbeschreibung:

  • Mikroprozessor-Elektronik mit Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Temperaturüberwachung, Überlastungsschutz, CDC-Konstantelektronik
  • Staubabsaugung: schützt vor Staubbelästigung, senkt den Scheibenverschleiß, hält die Betonporen für die Neubeschichtung offen
  • Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
  • Schutzhaube: mit schwenkbarem Segment zum Schleifen bis an die Wand und höhenverstellbar zur Anpassung an die jeweilige Scheibenhöhe zur optimalen Staubabsaugung
  • mit stufenlos verstellbarem, vibrationsgedämpften, ergonomischen Bügelhandgriff, für eine optimale Handhabung und Maschinenführung
  • für den schnellen Schlauchanschluss: FLEX Clip-Anschluss für Ø 32 mm Rastanschluss in der Grundausstattung enthalten
  • versenkte Spindelarretierung gegen unbeabsichtigtes Betätigen
  • variable Drehzahl zur Staubminimierung bei Werkzeugüberstand, sowie bessere Kontrolle bei feineren Arbeiten mit weniger Druck, z.B. im Randbereich und beim finalen Glätten von Oberflächen
  • ideal geeignet für die Bearbeitung von Wand, Decke und zur Bodenbearbeitung
  • effizientes und wirtschaftliches Arbeiten durch eine optimale Abstimmung von Maschine und Schleifteller
  • Schleifteller für abrasive Materialien
  • zum Entfernen von Schalungsübergängen und Betonläufern an frisch betonierten Flächen, mineralischen Klebstoffen, Estriche, Putz, Mörtel, abrasiver Kalksandstein, Sandstein, Schamotte, Asphalt.

weitere Technische Daten:

  • Leistungsabgabe 950 Watt

Lieferumfang:

  • 1 Diamantschleifteller Estrich-Jet 359.394
  • 1 Absaughaube mit Bürstenkranz 498.475
  • 1 Bügelhandgriff 1 Stück
  • 3 Kabelhalter 252.188 (3x)
  • 1 Innensechskantschlüssel, SW 4 102.229
  • 1 Stirnlochschlüssel 392.537
  • 1 Transportkoffer L-BOXX® 238 414.093
  • 1 Koffereinlage 414.131
Weitere Informationen:
Drehzahl:
4500 - 7800 U/min
Durchmesser:
125 mm
Gewicht:
3,1 kg
Kabellänge:
4 m
Leistung:
1600 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
Sanierungsschleifer
Werkzeugaufnahme:
M 14
Weitere Suchbegriffe: abtragen, Flex, Giraffe, LD, LDE, RETECFLEX, Sanierungsmaschinen, schleifen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,79*
€ 493,54*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 437,78*
€ 511,73*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 525,94*
€ 614,83*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 534,77*
€ 649,86*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,83*
€ 731,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,42*
€ 719,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,94*
€ 653,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,20*
€ 642,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 525,94*
€ 625,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
359.416
ab € 138,91*
Zubehör
FLEX
406.015
ab € 139,05*
Zubehör
FLEX
414.093
ab € 50,23*
Zubehör
FLEX
420.417
ab € 67,77*
Zubehör
FLEX
504.467
ab € 24,29*
Zubehör
FLEX
504.475
ab € 63,80*
Zubehör
FLEX
498475
ab € 86,18*
Zubehör
FLEX
419400
ab € 88,88*
Zubehör
FLEX
414131
ab € 13,95*
Zubehör
FLEX
419389
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.