Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Heizjacke Fleece TF Damen 10.8 und 18.0 weiß Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku Heizjacke Fleece TF Damen 10.8 und 18.0 weiß Gr. XS
Akku Heizjacke Fleece TF Damen 10.8 und 18.0 weiß Gr. XS
Akku Heizjacke Fleece TF Damen 10.8 und 18.0 weiß - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     415-flex512052
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     512052
EAN/GTIN:
     4030293234376
Datenblatt
Suchbegriffe:
AM5-Akku
Akku AM5
Akku LR1
Akku N

Produktbeschreibung:

  • Beheizbare, hochwertige Fleecejacke mit diversen Taschen
  • sehr strapazierfähig
  • atmungsaktives Material
  • drei Heizzonen für individuelle Wärmeeinstellung und "Quick heat Funktion", 2,5/7 Stunden Wärme, Stufe 1: 9,5/21 Stunden, Stufe 2: 8,5/19 Stunden und Stufe 3: 4/10 Stunden Wärem (2,5/5,0 Ah, 10,8/18,0 V)
  • entspricht OEKO-TEX® Standard 100, auf Schadstoffe geprüft und somit gesundheitlich unbedenklich
  • Akkuadapter mit USB Schnittstelle zum Laden von Smartphones
  • FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 10,8 V und 18,0 V Akkupacks
  • Maschinenwaschbar: 30 °C

Lieferumfang:

  • 1 Akkuadapter

Lieferung erfolgt ohne Akku.

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Akkukapazität:
2,5 / 4 / 5 Ah
Farbe:
weiß
Größe:
XS
Spannung:
10,8 - 18 Volt
Typ:
Heizjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,47*
€ 196,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,02*
€ 193,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,95*
€ 186,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,08*
€ 176,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,62*
€ 157,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
417.882
ab € 46,39*
Zubehör
FLEX
491.349
ab € 148,58*
Zubehör
FLEX
491.357
ab € 97,62*
Zubehör
FLEX
456071
ab € 35,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.