Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagbohrschrauber PD 2G 18.0-EC-HD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Schlagbohrschrauber PD 2G 18.0-EC-HD
Akku-Schlagbohrschrauber PD 2G 18.0-EC-HD
Artikel-Nr.:
     415-flex515671
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     515671
EAN/GTIN:
     4030293236202
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
akku-schlagbohrschrauber 18v
akku schlagbohrschrauber

FLEX Akku-Schlagbohrschrauber PD 2G 18.0-EC mit Höchsten Drehmoment von 158 Nm für Bohren, Schlagbohren und Schrauben auch in extremen Anwendungen. Die gewählte Drehmomenteinstellung bleibt bei Umschalten von Bohr- auf Schlagbohrfunktion durch die Direktschaltung erhalten.

Produktbeschreibung:

  • bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
  • Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
  • Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren von Verschraubungen und Bohrungen den Motor ab, um ein Verdrehen des Handgelenkes zu verhindern
  • Turbo-Modus für schnelleres und kraftvolleres Arbeiten
  • durch Einschalten des Turbo wird eine bis zu 27% höhere Drehzahl erreicht
  • Gasgebeschalter mit Einschaltsperre
  • elektronische Schnellbremse
  • robustes Aluminium-Druckguss Getriebegehäuse
  • Schnellspannbohrfutter in Metallausführung mit Anlaufring und Auto-Lock Funktion
  • Rechts-/Linkslauf mit Einschaltsperre
  • Anwenderschutz auch bei höchstem Drehmoment durch verlängerbaren Handgriff
  • ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
  • integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
  • LED Akku-Kapazitätsanzeige
  • FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks
  • Drehmomenteinstellung: 23
  • Leerlaufschlagzahl 2. Gang: 0 - 40000 U/min
  • Bohrfutter-Spannweite: 1,5 - 13 mm

Lieferumfang:

  • 1 Handgriff
  • 1 Gürtelclip1 Bitgarage
  • 1 Transportkoffer L-BOXX® (414085)
  • 1 Koffereinlage (531280)

Die Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät.

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Akkukapazität:
2,5 / 5 / 8 Ah
Breite:
75 mm
Drehmoment:
70 / 158 Nm
Drehzahl:
0 - 700 / 2500 U/min
Gewicht:
1,7 kg
Höhe:
210 mm
Länge:
182 mm
Spannung:
18 Volt
Typ:
Schlagbohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: Akku-Maschinen, bohren, Flex, PD 2G, schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,13*
€ 401,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,52*
€ 395,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,85*
€ 372,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,07*
€ 349,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,77*
€ 330,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
418.013
ab € 142,37*
Ähnlich
FLEX
447.501
ab € 189,91*
Ähnlich
FLEX
491.233
ab € 168,83*
Ähnlich
FLEX
504.904
ab € 357,78*
Ähnlich
FLEX
519057
ab € 211,40*
Ähnlich
FLEX
530532
ab € 171,31*
Ähnlich
FLEX
515698
ab € 238,37*
Ähnlich
FLEX
515701
ab € 513,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.