| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flex515981 Herst.-Nr.: 515981 EAN/GTIN: 4030293236318 |
| | |
|
| | |
| FLEX Akku-Werkzeuge setzen durch ihr ausgereiftes Konzept neue Maßstäbe in Qualität und Leistung. Das besondere System sorgt selbst bei höherem Leistungsbedarf, etwa aufgrundgroßer Schraub- und Bohrdurchmesser, für lange Laufzeiten. Produktbeschreibung: - Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
- Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start
- Elektronische Schnellbremse
- langlebiger 4-Pol Hochleistungsmotor Pendelhub: zuschaltbar, speziell für schnelle Sägearbeiten in Holz
- Sägeblatt um 180° wendbar
- werkzeugloser Sägeblattwechsel
- abnehmbare Sägeauflage, schwenkbar und in der Tiefe werkzeuglos verstellbar
- ergonomisch gestalteter, rutschfester, gummierter Griff
- integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion
- LED Akku-Kapazitätsanzeige
- FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacks
- Leerlaufhubzahl: 0 - 3100 U/min
- Hub: 29 mm
Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät. Weitere Informationen: | | Akkubetrieb: | Ja | Gewicht: | 2,9 kg | Spannung: | 18 Volt | Typ: | Säbelsäge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkutigersäge, akku säbelsäge, Akku-Handkreissäge CS 62, Akku-Maschinen, Akku-Säbelsäge RSP, Akku-Stichsäge JS, Flex, sägen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,88* | € 216,22* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 177,91* | € 217,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|