Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schleifer SUPRAFLEX SE 125 18.0-EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Schleifer SUPRAFLEX SE 125 18.0-EC
Akku-Schleifer SUPRAFLEX SE 125 18.0-EC
Akku-Schleifer SUPRAFLEX SE 125 18.0-EC - Haubenverstellung
Akku-Schleifer SUPRAFLEX SE 125 18.0-EC - Drehzahlregelung
Akku-Schleifer SUPRAFLEX SE 125 18.0-EC - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-flex521574
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     521574
EAN/GTIN:
     4030293239883
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Stabwinkelschrauber
Akku-Winkelschrauber
Akku-Winkelstabschrauber
Akkuwinkelschrauber

Schleif-Spezialist zum Sanieren, Renovieren, Modernisieren, Bearbeitung von Inox, Metall, Natur-/Kunststein, Holzoberflächen, lackierten Oberflächen.

Produktbeschreibung:

  • bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
  • Elektronik: Drehzahlvorwahl in 4 Stufen, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperre, Temperaturüberwachung und Anti-Kickback Funktion
  • neuartige Kombination von Planeten- und Winkelgetriebe sorgt für Geräuschreduzierung und bestes Drehmoment
  • Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz LED Akku-Kapazitätsanzeige
  • perfekter Staubschutz dank abnehmbarer Metallschutzgitter
  • extrem schlanker Griffbereich mit Softgrip-Einlagen für perfektes Handling
  • Griffhaube: ergonomisch geformt mit Softgrip
  • Maschine kann präzise geführt werden und liegt immer angenehm und sicher in der Hand
  • Schutzhaube mit schwenkbarem Randsegment
  • einfache Bedienung durch griffgünstigen und staubgeschützten Ein-/Aus-Schalter
  • Spindelarretierung
  • FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18,0 V Akkupacksg

Lieferumfang:

  • 1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment (393363)
  • 1 Adapter (445142)
  • 1 Klett-Schleifteller (391727)
  • 1 Innensechskantschlüssel (102229)
  • 1 Handgriff (450774)
  • 1 Transportkoffer L-BOXX® (414093)
  • 1 Koffereinlage (503134)

Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät.

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Akkukapazität:
2,5 / 5 / 8 Ah
Drehzahl:
660 - 1500 U/min
Durchmesser:
125 mm
Gewicht:
2,2 kg
Spannung:
18 Volt
Typ:
Winkelschleifer
Werkzeugaufnahme:
M 14
Weitere Suchbegriffe: Stabwinkelschrauber, Winkelstabschrauber, akkuwinkelschrauber 18v, akku stabwinkelschrauber, abtragen, Flex, Oberflächenbearbeitung, schleifen, Schleifer LK 604, Schleifer SUPRAFLEX-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 444,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,75*
€ 625,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,75*
€ 619,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,71*
€ 558,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,02*
€ 548,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,03*
€ 528,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
391.727
ab € 24,27*
Zubehör
FLEX
393363
ab € 82,24*
Zubehör
FLEX
414.093
ab € 50,28*
Zubehör
FLEX
445142
ab € 11,15*
Zubehör
FLEX
503134
ab € 12,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.