| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flex530494 Herst.-Nr.: 530494 EAN/GTIN: 4030293243361 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - praktisches Bitset in einer schlagfesten, verschließbaren Box, durch die seitliche Verriegelung aufeinander stapelbar
- Bits sind sauber verstaut und schnell griffbereit
Lieferumfang: - Bits 1" (25 mm): PH1, 2x PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4, SL3, SL4, SL5, SL6, T10, T15, 2x T20, je 3x T25/T27/T30, T40.
- Bits 2" (50 mm): T15, je 2x T20/T25/T30, T40
- Magnethalter 1-7/8": 8, 10, 13 mm
- Universal Magnethalterung 6"
- Standard Magnethalter
- Box
Weitere Informationen: | | Typ: | Bit-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bit satz, Bit, Bithalter, Bitset, Diamant-Trockenbohrer, Flex, Fliesenbohrer, Kreissägeblatt, Schraubmagazinvorsatz, Zusatzhandgriff |
| | |
| |