Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Akku-Handlampe WL 1000 18.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Akku-Handlampe WL 1000 18.0
LED Akku-Handlampe WL 1000 18.0
LED Akku-Handlampe WL 1000 18.0 - Haken
LED Akku-Handlampe WL 1000 18.0 - Magnete
LED Akku-Handlampe WL 1000 18.0-schwenkbarer Leuchtkopf
LED Akku-Handlampe WL 1000 18.0 - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-flex530610
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     530610
EAN/GTIN:
     4030293244504
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte

Der LED-Leuchtkopf ist um 180° + 270° schwenkbar. So kann der Arbeitsraum immer optimal ausgeleuchtet werden.

Produktbeschreibung:

  • leistungsstarkes LED Akku Licht mit 8 Leuchtdioden und 3 Helligkeitsstufen
  • sicherer und flexibler Halt durch starke integrierte Magnete
  • mit Metallbügel für eine flexible Positionierung oder zum Tragen der Lampe und Gürtelclip
  • ergonomische Griffflächen mit Softgrip
  • LED Akku-Kapazitätsanzeige
  • FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks
  • Farbtemperatur: 4000 CCT
  • Lichtstrom: 200 / 500 / 1000 lm

Die Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät.

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Akkukapazität:
2,5 / 5 / 8 Ah
Breite:
80 mm
Gewicht:
0,6 kg
Höhe:
210 mm
Länge:
150 mm
Spannung:
18 Volt
Typ:
Handlampe
Weitere Suchbegriffe: flex akku handlampe, handlampe akku, handlampe, Akku-Lampe DWL, Akku-Maschinen, Flex, leuchten, strahlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,89*
€ 137,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,11*
€ 136,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,50*
€ 132,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,97*
€ 126,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
417.955
ab € 37,27*
Ähnlich
FLEX
486.728
ab € 150,21*
Ähnlich
FLEX
513075
ab € 59,71*
Ähnlich
FLEX
504637
ab € 96,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.