Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwingschleifer OSE 2-70x198-EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwingschleifer OSE 2-70x198-EC
Schwingschleifer OSE 2-70x198-EC
Schwingschleifer OSE 2-70x198-EC - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-flex530632
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     530632
EAN/GTIN:
     4030293244726
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer (elektrisch)

Der Schwingschleifer OSE 2-70x198-EC ist ideal zum Schleifen von gespachtelten Oberflächen auf Autoteilen bei Reparaturarbeiten. Zum Planschliff des Untergrundes und zur Vermeidung von Unebenheiten, bevor der Füller aufgetragen und eine Exzenterschleifmaschine verwendet wird.

Produktbeschreibung:

  • bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
  • E-Signal Schalter zur einfachen, sicheren Bedienung mit Schnell-Stopp Funktion verhindert ein Nachlaufen der Schleifplatte
  • materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch elektronische Drehzahleinstellung
  • Elektronik: Drehzahlvorwahl in 4 Stufen, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre
  • Klett-Schleifplatte mit abgeschrägter Pad-Geometrie und Multilochsystem für optimale Absaugung, passend für alle handelsüblichen Schleifmittel
  • leichter, kompakter Einhand-Schwingschleifer, besonders ergonomisch und vibrationsarm durch spezielle Auswuchtung für ermüdungsfreies und gelenkschonendes Arbeiten
  • ergonomisch gestaltete, handliche Griffkappe mit Softgrip-Einlage sorgt für einen sicheren Halt und gute Führung
  • effektive Staubabsaugung durch integrierte Eigenabsaugung für staubfreies Arbeiten mit Filterpatrone
  • Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 27 mm, Antistatik-Saugschlauch SH 27x3,5m AS (445.045)
  • Hub: 2,0 mm
  • Leerlaufhubzahl: 10000 - 20000 U/min
  • Kabellänge: 4,0 m
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Drehzahl:
5000 - 10000 U/min
Gewicht:
1,3 kg
Höhe:
124 mm
Länge:
210 mm
Leistung:
260 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
Schwingschleifer
Weitere Suchbegriffe: Vibrationsschleifer (elektrisch), elektro schwingschleifer, abtragen, Feinschliff, Flex, Oberflächenbearbeitung, Oberflächengüte, schleifen, Schwingschleifer OSE 2-80 EC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,76*
€ 401,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,97*
€ 393,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,27*
€ 366,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,54*
€ 349,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,35*
€ 337,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
429.821
ab € 248,38*
Ähnlich
FLEX
429.848
ab € 282,28*
Ähnlich
FLEX
332380
ab € 88,33*
Ähnlich
FLEX
468932
ab € 251,87*
Ähnlich
FLEX
468924
ab € 242,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.