Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Heckenschere GHT 55 18.0-EC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Heckenschere GHT 55 18.0-EC
Akku-Heckenschere GHT 55 18.0-EC
Akku-Heckenschere GHT 55 18.0-EC - Stoßschutz
Akku-Heckenschere GHT 55 18.0-EC - drehbarer Griff
Akku-Heckenschere GHT 55 18.0-EC - Interventions-Schutz
Akku-Heckenschere GHT 55 18.0-EC - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-flex531275
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     531275
EAN/GTIN:
     4030293251151
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider

Leichte und leistungsstarke Heckenschere mit drehbarem Griff für optimales Handling.

Produktbeschreibung:

  • Schwertlänge 55 cm, besonders leistungsfähig durch den doppelseitigen Dual-Action Laserschliff der Klinge mit einer Schnittkapazität von 25 mm
  • zusätzlicher Stoßschutz verhindert das die Klingen durch Zäune oder Mauern beschädigt werden
  • mit Sicherheitsdoppelschalter, verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen der Heckenschere und zusätzlichem Handschutz
  • bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
  • Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
  • mit elektronischer Bremse, stoppt das Werkzeug in 3 Sekunden
  • FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks
  • Schwertlänge: 55 cm
  • max. Schnittkapazität: 25 mm

Die Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät.

Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Akkukapazität:
2,5 / 5 / 8 Ah
Spannung:
18 Volt
Typ:
Heckenschere
Weitere Suchbegriffe: Akkustrauchschere, akku-heckenschneider 18v, akku heckenschere, Akku, Akku-Metallschere, Flex, Heckenschere, Metallschere, Scheren, schneiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,00*
€ 254,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,38*
€ 252,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,96*
€ 241,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,91*
€ 231,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,76*
€ 204,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
532068
ab € 630,90*
Ähnlich
FLEX
531584
ab € 543,89*
Ähnlich
FLEX
532066
ab € 597,38*
Ähnlich
FLEX
531583
ab € 512,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.