Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbox TK-L SP RB 560 x 488 x 670 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollbox TK-L SP RB 560 x 488 x 670 mm
Rollbox TK-L SP RB 560 x 488 x 670 mm
Rollbox TK-L SP RB - abnehmbarer Griff
Artikel-Nr.:
     415-flex531464
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     531464
EAN/GTIN:
     4030293253049
Suchbegriffe:
aufbewahren
Flex
Koffer
L-Boxx

Produktbeschreibung:

  • mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem STACK PACK lassen sich Werkzeuge und Zubehör problemlos zur Baustelle transportieren
  • aus schlagfestem Kunststoff mit Aluminium verstärkten Ecken schützen Werkzeuge und Zubehöre vor den härtesten Baustellenbedingungen
  • sind mit einem langlebigen Metallriegelverschluss ausgestattet, zusätzliche Griffe sorgen für ein flexibles und komfortables Handling
  • ineinandergreifende Schnellverbindungsverschlüsse bieten schnelle, flexible und mühelose Verbindung der einzelnen Boxen, so dass das Aufbewahrungssystem nach individuellen Bedürfnissen zusammengestellt werden kann
  • ideales Basiselement: Trolley mit abnehmbarenTeleskopgriff, robusten Rädern Ø 23 cm und großer Transportbox
  • Box mit Gasdruckfedern ausgestattet, die dafür sorgen, dass sie geöffnet bleibt
Weitere Informationen:
Breite:
488 mm
Höhe:
670 mm
Länge:
560 mm
Typ:
Werkzeug-Trolley
Weitere Suchbegriffe: TK-S, transportieren, Transportkoffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,05*
€ 213,43*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 176,82*
€ 215,08*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,08*
€ 255,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,24*
€ 253,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,26*
€ 244,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,62*
€ 222,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,82*
€ 210,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
531468
ab € 36,60*
Ähnlich
FLEX
531465
ab € 97,34*
Ähnlich
FLEX
531461
ab € 294,19*
Ähnlich
FLEX
531469
ab € 17,83*
Ähnlich
FLEX
531466
ab € 72,91*
Ähnlich
FLEX
531467
ab € 65,88*
Ähnlich
FLEX
531472
ab € 17,80*
Ähnlich
FLEX
531471
ab € 37,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.