Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilebox TK-L SP TB 560 x 397 x 143 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinteilebox TK-L SP TB 560 x 397 x 143 mm
Kleinteilebox TK-L SP TB 560 x 397 x 143 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex531467
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     531467
EAN/GTIN:
     4030293253070
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin

Produktbeschreibung:

  • mit dem robusten Aufbewahrungs- und Transportsystem STACK PACK lassen sich Werkzeuge und Zubehör problemlos zur Baustelle transportieren
  • aus schlagfestem Kunststoff mit Aluminium verstärkten Ecken schützen Werkzeuge und Zubehöre vor den härtesten Baustellenbedingungen
  • sind mit einem langlebigen Metallriegelverschluss ausgestattet, zusätzliche Griffe sorgen für ein flexibles und komfortables Handling
  • ineinandergreifende Schnellverbindungsverschlüsse bieten schnelle, flexible und mühelose Verbindung der einzelnen Boxen, so dass das Aufbewahrungssystem nach individuellen Bedürfnissen zusammengestellt werden kann
  • mit durchsichtigem Deckel sind Kleinteile wie Bit Boxen, Schrauben usw. übersichtlich aufbewahrt
  • inkl. vier Zubehörbehälter mit Trennwänden
Weitere Informationen:
Breite:
397 mm
Höhe:
143 mm
Länge:
560 mm
Typ:
Kleinteilebox
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, klarsicht-magazin, aufbewahren, Flex, Koffer, L-Boxx, TK-S, transportieren, Transportkoffer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 65,17*
€ 81,62*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 66,49*
€ 83,36*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
531468
ab € 36,54*
Ähnlich
FLEX
531465
ab € 96,65*
Ähnlich
FLEX
531464
ab € 174,62*
Ähnlich
FLEX
531461
ab € 295,71*
Ähnlich
FLEX
531469
ab € 17,86*
Ähnlich
FLEX
531466
ab € 73,21*
Ähnlich
FLEX
531472
ab € 17,81*
Ähnlich
FLEX
531471
ab € 37,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.