Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifpapier Universal 100 x 150 mm, P 320, 25 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schleifpapier Universal 100 x 150 mm, P 320, 25 Stück
Schleifpapier Universal 100 x 150 mm, P 320, 25 Stück
Artikel-Nr.:
     415-flex531562
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     531562
EAN/GTIN:
     4030293254022

Produktbeschreibung:

  • ideal geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen beim Sanieren, Renovieren und Modernisieren
  • Farben, Lacke, Spachtel und Füller lassen sich effizient bearbeiten
  • zudem eignet es sich hervorragend für die Holzbearbeitung
  • mit diesem Schleifpapier lassen sich alte Beschichtungen entfernen, Unebenheiten ausgleichen und Holzoberflächen glätten
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Körnung:
P 320
Länge:
150 mm
passend für:
MS 713
Typ:
Schleifpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,6568* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,37*
€ 27,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,36*
€ 27,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,58*
€ 25,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,42*
€ 24,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,91*
€ 23,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,42*
€ 19,54
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
380970
ab € 32,82*
Ähnlich
FLEX
531934
ab € 20,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.