Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Kanten- und Oberfräse-Set CER 18.0-EC CER 18.0-EC/5.0


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Akku Kanten- und Oberfräse-Set CER 18.0-EC CER 18.0-EC/5.0
Akku Kanten- und Oberfräse-Set CER 18.0-EC CER 18.0-EC/5.0
Artikel-Nr.:
     415-flex531636
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     531636
EAN/GTIN:
     4030293254763
Datenblatt
Suchbegriffe:
Oberfräse
oberfräse

Kanten- und Oberfräse in Einem. Werkzeugloser Umbau von der Kanten- zur Oberfräse

Produktbeschreibung:

  • für eine Vielzahl von Anwendungen in der Holzbearbeitung, Renovierung, Trocken- und Formenbau. Fräsen von Eckverbindungen, Fugen, Rundungen/Konturen mit Schablonen, Nachfräsen von Laminatprofilen
  • fräsen von Massivholzkanten, Aussparungen und Nuten mit Schablone und Führungsring, Anfertigung von Schablonen für die Produktion usw.
  • einfacher und schneller Fräserwechsel durch integrierte Spindelarretierung
  • Spannzange ist verwendbar für Fräser mit Schaftdurchmesser bis 8 mm
  • mit Nullfunktion der Skala, Frästiefeneinstellung über Revolveranschlag sowie stufenlose Frästiefen-Feineinstellung über Drehring
  • Frästisch mit gummierten Griffen und Klemmfunktion ermöglicht eine sichere Führung, dank der Grundplatte aus Plexiglas hat der Anwender stets eine freie Sicht auf den Fräser, was zu perfekten Ergebnissen führt
  • bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
  • elektronische Schnellbremse
  • variable Geschwindigkeitseinstellung (6 Stufen)
  • Anschlussmöglichkeit für externe Staubabsaugung mit Ø 36 mm oder Stufenadapter
  • Electronic Management System (EMS) schützt die Maschine, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Effizienz
  • LED Akku-Kapazitätsanzeige
  • FLEX Akku-System: Betrieb mit allen FLEX 18 V Akkupacks
  • Durchmesser Spannzange: 8 mm
  • Fräshub (Tiefe): 50 mm
  • Schalldruckpegel nach EN 60745 78 dB(A)
  • Vibration nach EN 60745 1,5 m/s²

Lieferumfang:

  • 1 Absaughaube
  • 1 Schnellspann-Anschlag
  • 1 Grundplatte rund
  • 1 Spannzange
  • 1 Spannzange
  • 1 Grundplatte D-Format
  • 1 Fräskorb
  • 1 Fräskorb Parallel-Anschlag
  • 1 Fräskorb Absaughaube
  • 2 Akku-Pack Li-Ion 18,0 V
  • 1 Schnellladegerät
  • 1 Gabelschlüssel, SW 17
  • 1 Transportkoffer L-BOXX®
  • 1 Koffereinlage
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
Ja
Akkukapazität:
2,5 / 5 / 8 Ah
Spannung:
18 Volt
Typ:
Oberfräse
Weitere Suchbegriffe: Akku Kantenfräse, Akku Oberfräse, CER, Flex, fräsen, Kanten- und Oberfräse, schleifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 556,27*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 652,88*
€ 776,93
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 633,32*
€ 753,65
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 581,03*
€ 691,43
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 571,12*
€ 679,63
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 556,27*
€ 661,96
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
531635
ab € 483,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.