| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flo01406 Herst.-Nr.: 01406 EAN/GTIN: 4007105002850 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für den Einsatz in der Grünflächenpflege
- schnell montierbarer Aufsatz für Schubkarren zur Verdreifachung des Ladevolumens
- verstellbar für Schubkarren mit einer Breite von 61 - 70 cm
- verzinktes Stahlblech
- Schnellspanner zur Befestigung am Schubkarrenrand
- zur Selbstmontage
Die Lieferung erfolgt ohne die abgebildete Schubkarre. Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohne Stielgerätehalterung | Gewicht: | 12 kg | Höhe: | 450 mm | Länge: | 800 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schiebkarre, Schubkarre, Tiefmuldenkarre, Schiebkarren-Aufsatz, Schiebkarrenaufsatz, Schubkarren-Aufsatz, Schubkarren-Laubaufsatz, Schubkarrenaufsatz, schiebkarrenaufsatz, Aufsatz für Schubkarren, Garten- und Landschaftsbau, Grünflächen, Grünflächenpflege, Kommunalpflege, Landschaftspflege, Schubkarrenaufsatz Volumo, Zubehör Schubkarren |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 127,66* | € 159,86* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 127,09* | € 159,87* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 129,88* | € 166,66* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 134,61* | € 169,43* | | | | Lager 415 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 132,71* | € 182,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 364,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|