Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kehrboy Aluminium 75 cm mit Besen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kehrboy Aluminium 75 cm mit Besen
Kehrboy Aluminium 75 cm mit Besen
Artikel-Nr.:
     415-flo01502_751
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     01502_751
EAN/GTIN:
     4007105005868
Suchbegriffe:
Reisstrohbesen
Rutenbesen
Strohbesen
Langstielige Kehrschaufel

Robuste, leichte Standkehrschaufel für den Außenbereich.

Produktbeschreibung:

  • aus Aluminium
  • Schaufelmaß BxTxH: 27 x 24 x 9 cm
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Reisstrohbesen
Gewicht:
1,1 kg
Höhe:
750 mm
Typ:
Kehrschaufel
Weitere Suchbegriffe: Müllschaufel, Standmüllschaufel, Baubesen, Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, baubesen, Abfall, Abfallbeseitiging, Kehrbesen, Kehrboy, Kehrschaufel, Reinigung, Standkehrschaufel, Standschaufel, Straßenreinigung, Wegereinigung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 48,23*
€ 61,91*
16 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 49,11*
€ 65,11*
14 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 51,14*
€ 66,20*
Lager 415
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 51,92*
€ 73,08*
4 Tage
50
2
Frei Haus
ab € 64,51*
€ 82,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 16 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 292,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLORA
01505
ab € 9,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.