| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flo01506_40 Herst.-Nr.: 01506_40 EAN/GTIN: 4007105002560 |
| |
|
| | |
| Robuste Standkehrschaufel für den Außenbereich. Produktbeschreibung: - verzinkter Stahl
- Stiel aus Aluminium
- Kunststoffgriff
- Schaufel BxTxH: 40 x 34 x 14 cm
Weitere Informationen: | | Höhe: | 1000 mm | Typ: | Kehrschaufel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Garagenbesen, Hofbesen, Straßenbesen, Terrassenbesen, baubesen, Besen, Dusty, Flora, Kehrgarnitur, Kehrschaufel, Straßenreinigung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 23,92* | € 31,13* | | | | | 16 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 24,38* | € 34,02* | | | | Lager 415 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 24,33* | € 34,08* | | | | | | 14 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 25,36* | € 34,86* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 58,64* | € 77,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 340,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|