| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flo01507 Herst.-Nr.: 01507 EAN/GTIN: 4007105007893 |
| |
|
| | |
| Bewegliche Standkehrschaufel mit Kippfunktion für müheloses Kehren im Innen- und Außenbereich. Produktbeschreibung: - mit Reisstrohbesen
- aus Aluminium
- Kunststoffgriff
- Schaufelmaß BxT: 27 x 20 cm
- Besen B: 25 cm
Weitere Informationen: | | Höhe: | 1220 mm | Typ: | Kehrschaufel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallbeseitigung, Dusty, Flora, Kehrgarnitur, Reinigung, Standkehrschaufel, Standschaufel, Straßenreinigung, Wegereinigung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 72,78* | € 97,25* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 75,26* | € 107,30* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 78,23* | € 108,93* | | | | Lager 415 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 81,17* | € 122,62* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 98,56* | € 135,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 367,86* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|