Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dusty Special 50, ohne Besen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dusty Special 50, ohne Besen
Dusty Special 50, ohne Besen
Artikel-Nr.:
     415-flo01514_50
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     01514_40
EAN/GTIN:
     4007105004793
Suchbegriffe:
Langstielige Kehrschaufel
Müllschaufel
Standmüllschaufel
müllschaufel

Der Dusty Special 50 ist eine bewegliche Standkehrschaufel mit Rädern für deine Reinigungsarbeiten im Außenbereich. Optional ist diese Schaufel auch mit Außenbesen erhältlich.

Produktbeschreibung:

  • Kehrschaufel Aluminium mit Kunststoffrädern
  • Stiel Aluminium
  • Griff Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite:
410 mm
Gewicht:
2,7 kg
Länge:
900 mm
Typ:
Kehrschaufel
Weitere Suchbegriffe: Besen, Dusty, Flora, Kehrgarnitur, Kehrschaufel, Straßenreinigung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 76,40*
€ 103,28*
Lager 415
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 89,21*
€ 134,81*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 134,81*
€ 160,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 130,20*
€ 154,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 126,86*
€ 150,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 123,52*
€ 146,99
pro Stück
ab 15 Stück
€ 112,74*
€ 134,16
pro Stück
ab 30 Stück
€ 107,01*
€ 127,34
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 89,21*
€ 106,16
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 404,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
01514/30
ab € 56,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.