Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Beethacke 16 cm mit auswechselbarer Klinge


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Profi-Beethacke 16 cm mit auswechselbarer Klinge
Profi-Beethacke 16 cm mit auswechselbarer Klinge
Artikel-Nr.:
     415-flo02120_16
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     02120_16
EAN/GTIN:
     4007105212020
Suchbegriffe:
Beethacke
Feldhacke
beethacke

Zur Lockerung kultivierter Böden ist die Profi-Beethacken zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • verzinkt, gehärtetes, auswechselbares Blatt
  • einseitig geschärft

Die Lieferung erfolgt ohne Stiel.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
160 mm
Typ:
Beethacke
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 123,94*
€ 161,13*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 129,52*
€ 161,13*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 144,01*
€ 178,93*
Lager 415
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 148,55*
€ 199,14*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 199,14*
€ 236,9766
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 194,22*
€ 231,1218
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 185,18*
€ 220,3642
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 180,37*
€ 214,6403
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 175,68*
€ 209,0592
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 163,82*
€ 194,9458
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 148,55*
€ 176,7745
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 14,855* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 398,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
02120_10
ab € 14,25*
Ähnlich
FLORA
02122_16
ab € 14,78*
Ähnlich
FLORA
02143_14
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.