Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Beethacke 18 cm mit auswechselbarer Klinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Beethacke 18 cm mit auswechselbarer Klinge
Profi-Beethacke 18 cm mit auswechselbarer Klinge
Artikel-Nr.:
     415-flo02120_18
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     02120_18
EAN/GTIN:
     4007105212037
Suchbegriffe:
Beethacke
Feldhacke
beethacke

Zur Lockerung kultivierter Böden ist die Profi-Beethacken zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • verzinkt, gehärtetes, auswechselbares Blatt
  • einseitig geschärft

Die Lieferung erfolgt ohne Stiel.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
180 mm
Typ:
Beethacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,26*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 80 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
02120_10
ab € 14,25*
Ähnlich
FLORA
02122_16
ab € 14,78*
Ähnlich
FLORA
02143_14
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.