Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzrechen mit Stiel 15 Zinken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzrechen mit Stiel
Holzrechen mit Stiel
Artikel-Nr.:
     415-flo02240
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     02240
EAN/GTIN:
     4007105004519
Suchbegriffe:
Heuharke
Heurechen
Holzharke
Holzrechen

Flora Holzrechen mit Holzzinken für Pflege- und Erntearbeiten. Inklusive Stiel.

Produktbeschreibung:

  • Holzrechen
  • inkl. Stiel Rotbuche Länge: 160 cm
Weitere Informationen:
Anzahl Zinken:
15
Ausführung:
mit Stiel
Breite:
560 mm
Typ:
Holzrechen
Weitere Suchbegriffe: Planierrechen, heuharke holz, heuharke, Abziehprofil, Aluminiumrechen, Flora, Gartenrechen, Rechen, Rillenzieher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,64*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 80 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLORA
02935
ab € 6,43*
Zubehör
FLORA
02934
ab € 9,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.