Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rasenrechen 40 Zinken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rasenrechen 40 Zinken
Rasenrechen 40 Zinken
Artikel-Nr.:
     415-flo02290_70
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     02290_70
EAN/GTIN:
     4007105129021
Suchbegriffe:
Rasenharke
Rasenrechen
Wiesenharke
Wiesenrechen

Zur sauberen Aufnahme auch feinen Grasschnittes auf Rasenflächen.

Produktbeschreibung:

  • pulverbeschichtet
  • mit Stieldülle

Die Lieferung erfolgt ohne Stiel.

Weitere Informationen:
Anzahl Zinken:
40
Ausführung:
ohne Stiel
Breite:
700 mm
Typ:
Rasenrechen
Weitere Suchbegriffe: flora wiesenrechen, rasenharke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,35*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 40 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
02218/75
ab € 24,53*
Ähnlich
FLORA
02290/60
ab € 11,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.