Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtmetallrechen 16 Zinken 7,5 cm, 63 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtmetallrechen 16 Zinken 7,5 cm, 63 cm
Leichtmetallrechen 16 Zinken 7,5 cm, 63 cm
Artikel-Nr.:
     415-flo02296_63
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     02296_63
EAN/GTIN:
     4007105011425
Suchbegriffe:
Aluminiumrechen
Planierrechen

Leichter Planierrechen mit verstellbarem Kopfwinkel für alle gängigen Planier- und Gartenarbeiten.

Produktbeschreibung:

  • zum Abziehen von Sandflächen, etc.
  • Aluminium
  • verzinkte Stieldülle
  • ohne Verstrebung
  • Zinkenabstand: 30 mm
  • Zinkenlänge: 7,5 cm

Die Lieferung erfolgt ohne Stiel.

Weitere Informationen:
Anzahl Zinken:
16
Ausführung:
ohne Stiel
Breite:
630 mm
Typ:
Aluminiumrechen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,96*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 30 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 40 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
02297/63
ab € 239,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.