Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeschieber gerade 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneeschieber gerade 40 cm
Schneeschieber gerade 40 cm
Artikel-Nr.:
     415-flo02455_40
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     02455_40
EAN/GTIN:
     4007105001501
Suchbegriffe:
Schneeschieber
schneeschieber 40 cm
schneeschieber
schneeschieber flora

Gerader, stabiler, flacher Schneeschieber zum Schieben von festem Schnee.

Produktbeschreibung:

  • sehr stabil und flach
  • verzinkt

Die Lieferung erfolgt ohne Stiel.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
400 mm
Blattlänge:
140 mm
Typ:
Schneeschieber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 90 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 150 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 300 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLORA
02904
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.