Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eisstößer 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eisstößer 15 cm
Eisstößer 15 cm
Artikel-Nr.:
     415-flo02456
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     02456
EAN/GTIN:
     4007105009507
Suchbegriffe:
Eisstecher
Eisstößer

Robustes Werkzeug zum Lösen von Eis und festem Schmutz.

Produktbeschreibung:

  • pulverbeschichtet

Die Lieferung erfolgt ohne Stiel.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
150 mm
Gewicht:
680 g
Typ:
Eisstößer
Weitere Suchbegriffe: Flora, Randschaufel, Räum- und Schneeschaufeln, räumen, schieben, Schneeschaufel, Schneeschieber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,60*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLORA
02904
€ 9,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.