Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneeschaufel Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneeschaufel Aluminium
Schneeschaufel Aluminium
Artikel-Nr.:
     415-flo02465
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     02465
EAN/GTIN:
     4007105003925
Suchbegriffe:
Schneeschaufel
flora schneeschaufel aluminium
schneeschaufel
schneeschaufel alu

Stabile Schneeschaufel mit Alu-Stoßkante zum Schieben und Schaufeln großer Schneemengen.

Produktbeschreibung:

  • Aluminium
  • Aluminium-Stoßkante

Die Lieferung erfolgt ohne Stiel.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
520 mm
Blattlänge:
390 mm
Typ:
Schneeschaufel
Weitere Suchbegriffe: Eisstößer, Flora, Randschaufel, Räum- und Schneeschaufeln, räumen, schieben, Schneeschieber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,55*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 40 Stück
€ 55,12*
€ 65,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLORA
02915_130
ab € 10,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.