Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handstampfer 9,4 kg mit Gummidämpfung und I-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stampfer 20 x 20 cm
Stampfer 20 x 20 cm
Artikel-Nr.:
     415-flo04626_20
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     04626_20
EAN/GTIN:
     4007105046281
Suchbegriffe:
Betonstampfer
Erdstampfer
betonstampfer

Für Verfestigungsarbeiten und mit Dämpfer zum Abfangen schräg aufkommender Stöße.

Produktbeschreibung:

  • Stahl
  • Gummidämpfung
Weitere Informationen:
Arbeitsbreite:
20 x 20 cm
Ausführung:
gerader Griff
Gewicht:
9,4 kg
Höhe:
1150 mm
Typ:
Handstampfer
Weitere Suchbegriffe: Boden, Bodenverdichtung, Bodenverfestigung, Landschaftsbau, Stampfer, Verfestigungsarbeiten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 111,57*
€ 160,20*
5 Tage
50
1
Frei Haus
ab € 128,52*
€ 168,02*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 160,20*
€ 190,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 156,20*
€ 185,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,81*
€ 181,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 148,89*
€ 177,18
pro Stück
ab 8 Stück
€ 144,98*
€ 172,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,97*
€ 159,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,57*
€ 132,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 320,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
04731_70
ab € 55,08*
Ähnlich
FLORA
04734_200
ab € 90,52*
Ähnlich
FLORA
04630
ab € 64,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.