| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flo07519_100_02 Herst.-Nr.: 07519_100_02 EAN/GTIN: 4007105005509 |
|
|
| | |
| Brennholzregal einfach Robustes Regal für den Außenbereich mit Wetterschutz. Produktbeschreibung: - verzinktes Stahlblech
- mit Dach
- zum Selbstaufbau
- mit Montageanleitung
- Tiefe: 440 mm
- Volumen: 0,45 m³ (07519_100) / 0,37 m³ (07519_75)
Weitere Informationen: | | Breite: | 440 mm | Gewicht: | 12,9 kg | Höhe: | 1450 mm | Länge: | 1000 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 120,48* | € 146,23* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 120,69* | € 146,37* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 121,76* | € 147,03* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 142,22* | € 170,74* | | | | Lager 415 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 168,35* | € 211,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 422,94* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|