Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennholzregal einfach 75 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennholzregal einfach 75 x 44 x 170 cm
Brennholzregal einfach 75 x 44 x 170 cm
Artikel-Nr.:
     415-flo07519_75_02
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     07519_75_02
EAN/GTIN:
     4007105005516

Brennholzregal einfach Robustes Regal für den Außenbereich mit Wetterschutz.

Produktbeschreibung:

  • verzinktes Stahlblech
  • mit Dach
  • zum Selbstaufbau
  • mit Montageanleitung
  • Tiefe: 440 mm
  • Volumen: 0,45 m³ (07519_100) / 0,37 m³ (07519_75)
Weitere Informationen:
Breite:
440 mm
Gewicht:
11,8 kg
Höhe:
1700 mm
Länge:
750 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,40*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 198,87*
€ 236,66
pro Stück
ab 4 Stück
€ 193,11*
€ 229,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 188,16*
€ 223,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 183,21*
€ 218,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,09*
€ 194,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 160,87*
€ 191,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 150,40*
€ 178,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLORA
07523/17
ab € 173,47*
Zubehör
FLORA
07522_02
ab € 98,35*
Zubehör
FLORA
07524_17
ab € 73,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.