Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennholzregal doppelt 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brennholzregal doppelt 100 cm
Brennholzregal doppelt 100 cm
Artikel-Nr.:
     415-flo07520_100_02
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     07520_100_02
EAN/GTIN:
     4007105005523
Suchbegriffe:
Brennholzregal
Brennholzwagen
Feuerpatsche
Flora

Robustes Brennholzregal für den Außenbereich mit Wetterschutz, damit dein Brennholz im Winter gut gelagert wird.

Produktbeschreibung:

  • Material verzinktes Stahlblech
  • mit Dach
  • für 1,2 m³

Hinweis

  • zum Selbstaufbau
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Gewicht:
27,3 kg
Höhe:
2000 mm
Länge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Säbebock, Stapelhilfe, Stiel, Tragehilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,70*
€ 491,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,22*
€ 478,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 391,91*
€ 466,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 381,60*
€ 454,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,37*
€ 399,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,33*
€ 394,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,72*
€ 376,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
07519/100/02
ab € 120,48*
Ähnlich
FLORA
07521/120/02
ab € 53,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.