| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flo07521_120_02 Herst.-Nr.: 07521_120_02 EAN/GTIN: 4007105005530 |
|
|
| | |
| Regal für die Brennholzlagerung in Garage und Keller. Produktbeschreibung: - verzinktes Stahlblech
- zum Selbstaufbau
- mit Montageanleitung
- Tiefe: 440 mm
- Volumen: 0,45 m³ (07521_120) / 0,65 m³ (07521_170)
Weitere Informationen: | | Breite: | 440 mm | Gewicht: | 7,1 kg | Höhe: | 1200 mm | Länge: | 1200 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 53,38* | € 67,54* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 53,51* | € 67,60* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 53,73* | € 73,64* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 59,62* | € 74,34* | | | | Lager 415 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 73,18* | € 100,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 301,26* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|