Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelhilfe für Brennholz 170 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapelhilfe für Brennholz 170 x 44 x 120 cm
Stapelhilfe für Brennholz 170 x 44 x 120 cm
Artikel-Nr.:
     415-flo07521_170_02
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     07521_170_02
EAN/GTIN:
     4007105005547

Regal für die Brennholzlagerung in Garage und Keller.

Produktbeschreibung:

  • verzinktes Stahlblech
  • zum Selbstaufbau
  • mit Montageanleitung
  • Tiefe: 440 mm
  • Volumen: 0,45 m³ (07521_120) / 0,65 m³ (07521_170)
Weitere Informationen:
Breite:
440 mm
Gewicht:
7,9 kg
Höhe:
1200 mm
Länge:
1700 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,33*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 118,53*
€ 141,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 114,61*
€ 136,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 111,67*
€ 132,89
pro Stück
ab 12 Stück
€ 108,72*
€ 129,38
pro Stück
ab 15 Stück
€ 96,63*
€ 114,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 94,61*
€ 112,59
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 90,33*
€ 107,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLORA
07523_17
ab € 173,33*
Zubehör
FLORA
07522_02
ab € 97,55*
Zubehör
FLORA
07524_17
ab € 73,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.