Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerpatschen mit Dülle, L 509 x B 508 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerpatschen mit Dülle, L 509 x B 508 mm
Feuerpatschen mit Dülle, L 509 x B 508 mm
Artikel-Nr.:
     415-flo0F70
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     0F70
EAN/GTIN:
     4007105310702
Suchbegriffe:
Feuerpatsche
Waldbrandpatsche
feuerpatsche

Die Feuerpatsche ist zum Löschen von Glutnestern und kleinen Bränden.

Produktbeschreibung:

  • mit Dülle
  • verzinkter Stahll
  • Federstahlblätter

Die Lieferung erfolgt ohne Stiel.

Weitere Informationen:
Blattbreite:
508 mm
Gewicht:
1,26 kg
Weitere Suchbegriffe: Brennholzregal, Brennholzwagen, Flora, Säbebock, Stapelhilfe, Stiel, Tragehilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,93*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLORA
0F95
ab € 12,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.