Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerpatsche mit Schnellverschluss, L 509 x B 508 x H 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuerpatsche mit Schnellverschluss, L 509 x B 508 x H 85 mm
Feuerpatsche mit Schnellverschluss, L 509 x B 508 x H 85 mm
Artikel-Nr.:
     415-flo0F80
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     0F80
EAN/GTIN:
     4007105310801
Suchbegriffe:
Feuerpatsche
Waldbrandpatsche
feuerpatsche

Die Feuerpatsche ist zum Löschen von Glutnestern und kleinen Bränden.

Produktbeschreibung:

  • mit Schnellverschluss
  • verzinkter Stahl
  • Federstahlblätter

Die Lieferung erfolgt ohne Stiel.

Weitere Informationen:
Blattbreite:
508 mm
Weitere Suchbegriffe: Brennholzregal, Brennholzwagen, Flora, Säbebock, Stapelhilfe, Stiel, Tragehilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,31*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 40 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLORA
0F95
ab € 12,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.