| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flstr110-110-23-002 Herst.-Nr.: 110-110-23-002 EAN/GTIN: 4251844815909 |
| | |
|
| | |
| SW 20 Stufenwagen 2x 17 L, SOLID. Robuster, verchromter Stufenwagen - made in EU. Produktbeschreibung: - zwei große Kunststoffrädern hinten
- zwei stufenförmig angeordnete Eimer 17 l für ergonomisches Arbeiten ohne zu bücken
- starre Kunststoffräder hinten sind extra groß, um Absätze mühelos zu überwinden
- vordere beiden 100 mm Räder mit Anfahrschutz - 360° drehbar
- kompakte Bauweise ermöglich Einsatz in vielen Bereichen
- Verchromung ist stoßfest und resistent gegen Reinigungsmittel
Lieferumfang: - 1x Grundgestell SOLID / SW 20
- 1x Utensilienschale für Stufenwagen
- 1x Kunststoffpresse dunkelblau
- 1x Korb für Einfachfahrwagen SOLID
- 1x Utensilienkorb für Gerätewagen SOLID
- 1x Kunststoffeimer 17 l blau
- 1x Kunststoffeimer 17 l rot
Weitere Informationen: | | Breite: | 520 mm | Gewicht: | 12,45 kg | Höhe: | 1160 mm | Länge: | 880 mm | Typ: | Reinigungswagen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |