Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierwagen X-Form ESTAWA HR 2x120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierwagen P2 ES - Edelstahl
Papierwagen P2 ES - Edelstahl
Artikel-Nr.:
     415-flstr110-120-15-002
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     110-120-15-002
EAN/GTIN:
     4251844801001
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsammelwagen
Abfallwagen
Müllbeutelwagen
Müllsackwagen

Ausstattung:

  • Edelstahl
  • 3 Müllsackklemmen
  • 1 Halterahmen 2 120 l ESTAWA
  • 1 Grundgestell ESTAWA
Weitere Informationen:
Breite:
570 mm
Gewicht:
7,6 kg
Höhe:
1000 mm
Länge:
720 mm
Typ:
Reinigungswagen
Weitere Suchbegriffe: abfallsammelwagen 120l, abfallsammelwagen floorstar, abfallwagen, ESTAWA, Floorstar, Papierwagen, putzen, Putzwagen, reinigen, Reinigungswagen, säubern, Trennwagen, Wagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 478,27*
€ 588,95*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,58*
€ 654,96*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,96*
€ 779,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,93*
€ 742,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 607,93*
€ 723,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 591,93*
€ 704,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,92*
€ 643,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,77*
€ 622,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,58*
€ 570,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floorstar
180-110-11-025
ab € 90,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.