Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachpressenwagen 4 Quattro BRIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachpressenwagen 4 Quattro BRIX
Flachpressenwagen 4 Quattro BRIX
Artikel-Nr.:
     415-flstr110-140-18-010
Hersteller:
     Floorstar
Herst.-Nr.:
     110-140-18-010
EAN/GTIN:
     4251844801506
Datenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Eimer
Edelstahleimer
edelstahl eimer

FPW 4Q BX, Flachpreswagen 4 QUATTRO BRIX. Offener Flachpresswagen von höchster Qualität. Der Flachpresswagen 4 BRIX ist sehr gut geeigent für Reinigungsarbeiten mit großem Wischbedarf und hoher Materialbeförderung.

Produktbeschreibung:

  • durch seine festen Vorder- und Rückseiten äußerst stabil
  • leicht zugänglich
  • bietet viel Stauraum auf zwei Ebenen
  • oberste Ebene 4 Eimer mit je 6 l (sicherer Stand auf gummierter Fassung, diese ist abnehmbar)
  • Deckel lässt sich bequem und hygienisch per Fußpedal öffnen
  • Verteilung des Gewichts auf 4 leichtgängige 125 mm Gummirollen (360° drehbar) mit extra großem Anfahrschutz
  • 2 gummierten 75 mm Stützrädern für die Sackablage
  • 2 Rollen (diagonal angeordnet) mit Fußbremse
  • Halterahmen mit Schiebegriff, Stützstangen und drehbaren Wandschonern
  • Mopp-, Tuch- und Warnschildhalter, sowie Wischerablage im Lieferumfang enthalten
  • Edelstahl-Adapter

Inhalt:

  • 1xPremium Reinigungswagen 1 Quattro BRIX
  • 1x Pressenstativ Reinigungswagen / BRIX
  • 1x Kunststoffeimer 22 l PATENT blau
  • 1x Kunststoffeimer 22 l PATENT rot
  • 1x Kunststoffeimer 17 l / Brix blau
  • 1x Kunststoffeimer 17 l / Brix rot
  • 1x Kunststoffpresse dunkelblau
  • 1x Edelstahl-Adapter für Flachpresse RW 1Q / BRIX
  • 1x Edelstahl-Flachpresse PATENT
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Gewicht:
50,21 kg
Höhe:
1490 mm
Länge:
1230 mm
Typ:
Reinigungswagen
Weitere Suchbegriffe: duo, Flachpressenwagen, Floorstar, mono, PATENT, putzen, quattro, reinigen, säubern, top
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.267,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.625,16*
€ 1.933,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.548,17*
€ 1.842,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.508,47*
€ 1.795,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.468,77*
€ 1.747,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.362,26*
€ 1.621,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.333,29*
€ 1.586,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.267,73*
€ 1.508,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floorstar
110-140-11-002
ab € 689,34*
Ähnlich
Floorstar
110-140-11-001
ab € 790,66*
Ähnlich
Floorstar
110-140-12-003
ab € 775,31*
Ähnlich
Floorstar
110-140-12-001
ab € 708,02*
Ähnlich
Floorstar
110-140-12-004
ab € 864,09*
Ähnlich
Floorstar
110-140-12-005
ab € 818,28*
Ähnlich
Floorstar
110-140-12-007
ab € 1.065,07*
Ähnlich
Floorstar
110-140-12-008
ab € 1.059,36*
Ähnlich
Floorstar
110-140-12-006
ab € 1.040,62*
Ähnlich
Floorstar
110-140-17-005
ab € 1.054,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.